RUOTA 65 125 POLIURETANO TR NUCLEO ALLUMINIO SUPP. ROTANTE PIASTRA P FRENO ANTERIORE 656603

SERIE 65: Ruote in poliuretano TR, nucleo in alluminio

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Tellure Rota:656603
Rubix:160000000154170
EAN:8007554032886
RUOTA 65 125 POLIURETANO TR NUCLEO ALLUMINIO SUPP. ROTANTE PIASTRA P FRENO ANTERIORE 656603

Riepilogo info tecniche

Capacità di carico350 kg
Diametro della ruota125 mm
Larghezza ruota35 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : RUOTA 65 125 POLIURETANO TR NUCLEO ALLUMINIO SUPP. ROTANTE PIASTRA P FRENO ANTERIORE 656603


Ruote in poliuretano TR, nucleo in alluminio, supporto rotante piastra P con freno registrabile

Applicazioni

Idonee per applicazioni con carichi medi ed alti, anche in caso di movimentazione meccanica, con velocità fino a 6 km/h. Eccellente scorrevolezza. Esempi di applicazioni consigliate: carrelli per movimentazione interna industriale, carrelli AGV, contenitori, transpallet elettrici, benne basculanti.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso1540 g
Capacità di carico350 kg
Diametro della ruota125 mm
Larghezza ruota35 mm
Materiale del corpo ruota/cerchionealluminio
Materiale del rivestimento/pneumaticopoliuretano
Serie65
Tipo di cuscinettocuscinetti a sfera
Durezza Shore A95 Shore
161 mm
100 mm
59,31 IVA esclusa
/ Unità
72,36 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Capacità di carico

Diametro della ruota

Larghezza ruota