RULLO 74 85X40 POLIURETANO VULKOLLAN NUCLEO ACCIAIO 744121
SERIE 74: Rulli transpallet in Vulkollan®, nucleo in acciaio
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Tellure Rota:744121
Rubix:160000000163054
EAN:8007554042311

Dettagli del prodotto : RULLO 74 85X40 POLIURETANO VULKOLLAN NUCLEO ACCIAIO 744121
Rulli transpallet in poliuretano Vulkollan®, nucleo in acciaio
Applicazioni
Eccellenti per impiego su transpallet elettrici, anche in caso di carichi pesanti e movimentazione ad alte velocità (fino a 16 km/h). L?eccellente scorrevolezza consente di movimentare agevolmente manualmente carichi elevati.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 480 g |
|---|---|
| Capacità di carico | 400 kg |
| Serie | 74 |
| Tipo di cuscinetto | sede cuscinetto |
| Diametro della ruota | 85 mm |
| 85 mm | |
| 85 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 43,75 IVA esclusa
/ Unità
€ 53,38 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
