RULLO 75 85X70 POLIURETANO TR NUCLEO ACCIAIO 754122

SERIE 75: Rulli transpallet in poliuretano TR, nucleo in acciaio

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Tellure Rota:754122
Rubix:160000000165483
EAN:8007554042533
RULLO 75 85X70 POLIURETANO TR NUCLEO ACCIAIO 754122

Riepilogo info tecniche

Capacità di carico700 kg
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : RULLO 75 85X70 POLIURETANO TR NUCLEO ACCIAIO 754122


Rulli transpallet in poliuretano 'TR', nucleo in acciaio

Applicazioni

Eccellenti per impiego su transpallet elettrici, anche in caso di carichi pesanti e movimentazione ad alte velocità (fino a 16 km/h). Eccellente scorrevolezza. La versione con supporti elettrosaldati permette la movimentazione di alti carichi mantenendo basso il baricentro, ed è utilizzata principalmente nello spostamento delle scenografie nei teatri.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso880 g
Capacità di carico700 kg
Serie75
Tipo di cuscinettosede cuscinetto
Diametro della ruota85 mm
85 mm
85 mm
24,86 IVA esclusa
/ Unità
30,33 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione