RULLO 76 82X60 TRANSPALLET MONOLITICO POLIAMMIDE 6 763011
SERIE 76: Rulli transpallet monolitici in poliammide 6
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Tellure Rota:763011
Rubix:160000000167579
EAN:8007554042663

Dettagli del prodotto : RULLO 76 82X60 TRANSPALLET MONOLITICO POLIAMMIDE 6 763011
Rulli transpallet monolitici in poliammide 6
Applicazioni
Adatti per impiego su transpallet manuali, anche in presenza di umidità ed agenti chimici di elevata aggressività. L?eccellente scorrevolezza consente di movimentare agevolmente carichi elevati. E? pertanto consigliato soprattutto per l?uso nelle industrie alimentari e conserviere.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 470 g |
|---|---|
| Capacità di carico | 700 kg |
| Serie | 76 |
| Tipo di cuscinetto | cuscinetti a sfera |
| Diametro della ruota | 82 mm |
| 82 mm | |
| 82 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 23,87 IVA esclusa
/ Unità
€ 29,12 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
