RULLO 75 85X90 POLIURETANO TR NUCLEO ACCIAIO 754125
SERIE 75: Rulli transpallet in poliuretano TR, nucleo in acciaio
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Tellure Rota:754125
Rubix:160000000165489
EAN:8007554042557

Dettagli del prodotto : RULLO 75 85X90 POLIURETANO TR NUCLEO ACCIAIO 754125
Rulli transpallet in poliuretano 'TR', nucleo in acciaio
Applicazioni
Eccellenti per impiego su transpallet elettrici, anche in caso di carichi pesanti e movimentazione ad alte velocità (fino a 16 km/h). Eccellente scorrevolezza. La versione con supporti elettrosaldati permette la movimentazione di alti carichi mantenendo basso il baricentro, ed è utilizzata principalmente nello spostamento delle scenografie nei teatri.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 1150 g |
|---|---|
| Capacità di carico | 900 kg |
| Serie | 75 |
| Tipo di cuscinetto | sede cuscinetto |
| Diametro della ruota | 85 mm |
| 85 mm | |
| 85 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 30,80 IVA esclusa
/ Unità
€ 37,58 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
