RULLO 75 85X70 POLIURETANO TR NUCLEO ACCIAIO 752122
SERIE 75: Rulli transpallet in poliuretano TR, nucleo in acciaio
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Tellure Rota:752122
Rubix:160000000165214
EAN:8007554042410

Dettagli del prodotto : RULLO 75 85X70 POLIURETANO TR NUCLEO ACCIAIO 752122
Rulli transpallet in poliuretano 'TR', nucleo in acciaio
Applicazioni
Eccellenti per impiego su transpallet elettrici, anche in caso di carichi pesanti e movimentazione ad alte velocità (fino a 16 km/h). Eccellente scorrevolezza. La versione con supporti elettrosaldati permette la movimentazione di alti carichi mantenendo basso il baricentro, ed è utilizzata principalmente nello spostamento delle scenografie nei teatri.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 1120 g |
|---|---|
| Capacità di carico | 700 kg |
| Serie | 75 |
| Tipo di cuscinetto | cuscinetti a sfera |
| Diametro della ruota | 85 mm |
| 85 mm | |
| 85 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 35,77 IVA esclusa
/ Unità
€ 43,64 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
