RULLO 74 80X70 POLIURETANO VULKOLLAN NUCLEO ACCIAIO 742202
SERIE 74: Rulli transpallet in Vulkollan®, nucleo in acciaio
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Tellure Rota:742202
Rubix:160000000162791
EAN:8007554042281

Dettagli del prodotto : RULLO 74 80X70 POLIURETANO VULKOLLAN NUCLEO ACCIAIO 742202
Rulli transpallet in poliuretano Vulkollan®, nucleo in acciaio
Applicazioni
Eccellenti per impiego su transpallet elettrici, anche in caso di carichi pesanti e movimentazione ad alte velocità (fino a 16 km/h). L?eccellente scorrevolezza consente di movimentare agevolmente manualmente carichi elevati.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 1070 g |
|---|---|
| Capacità di carico | 700 kg |
| Serie | 74 |
| Tipo di cuscinetto | cuscinetti a sfera |
| Diametro della ruota | 80 mm |
| 80 mm | |
| 80 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 64,26 IVA esclusa
/ Unità
€ 78,40 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
