RULLO 75 85X70 POLIURETANO TR NUCLEO ACCIAIO SUPP. FISSO EE MHD 758411
SERIE 75: Rulli transpallet in poliuretano TR, nucleo in acciaio
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Tellure Rota:758411
Rubix:160000000166941
EAN:8007554062906

Dettagli del prodotto : RULLO 75 85X70 POLIURETANO TR NUCLEO ACCIAIO SUPP. FISSO EE MHD 758411
Rulli transpallet in poliuretano TR, nucleo in acciaio, supporto fisso EE MHD
Applicazioni
Eccellenti per impiego su transpallet elettrici, anche in caso di carichi pesanti e movimentazione ad alte velocità (fino a 16 km/h). Eccellente scorrevolezza. La versione con supporti elettrosaldati permette la movimentazione di alti carichi mantenendo basso il baricentro, ed è utilizzata principalmente nello spostamento delle scenografie nei teatri.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 3040 g |
|---|---|
| Capacità di carico | 700 kg |
| Serie | 75 |
| Tipo di cuscinetto | cuscinetti a sfera |
| Diametro della ruota | 85 mm |
| 132,5 mm | |
| 135 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 82,77 IVA esclusa
/ Unità
€ 100,98 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione