RULLO 74 85X40 POLIURETANO VULKOLLAN NUCLEO ACCIAIO 742121
SERIE 74: Rulli transpallet in Vulkollan®, nucleo in acciaio
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Tellure Rota:742121
Rubix:160000000162785
EAN:8007554042236

Dettagli del prodotto : RULLO 74 85X40 POLIURETANO VULKOLLAN NUCLEO ACCIAIO 742121
Rulli transpallet in poliuretano Vulkollan®, nucleo in acciaio
Applicazioni
Eccellenti per impiego su transpallet elettrici, anche in caso di carichi pesanti e movimentazione ad alte velocità (fino a 16 km/h). L?eccellente scorrevolezza consente di movimentare agevolmente manualmente carichi elevati.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 720 g |
|---|---|
| Capacità di carico | 400 kg |
| Serie | 74 |
| Tipo di cuscinetto | cuscinetti a sfera |
| Diametro della ruota | 85 mm |
| 85 mm | |
| 85 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 55,20 IVA esclusa
/ Unità
€ 67,34 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
