RULLO 75 85X80 POLIURETANO TR NUCLEO ACCIAIO 752223

SERIE 75: Rulli transpallet in poliuretano TR, nucleo in acciaio

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Tellure Rota:752223
Rubix:160000000165262
EAN:8007554042496
RULLO 75 85X80 POLIURETANO TR NUCLEO ACCIAIO 752223

Riepilogo info tecniche

Capacità di carico800 kg
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : RULLO 75 85X80 POLIURETANO TR NUCLEO ACCIAIO 752223


Rulli transpallet in poliuretano 'TR', nucleo in acciaio

Applicazioni

Eccellenti per impiego su transpallet elettrici, anche in caso di carichi pesanti e movimentazione ad alte velocità (fino a 16 km/h). Eccellente scorrevolezza. La versione con supporti elettrosaldati permette la movimentazione di alti carichi mantenendo basso il baricentro, ed è utilizzata principalmente nello spostamento delle scenografie nei teatri.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso1180 g
Capacità di carico800 kg
Serie75
Tipo di cuscinettocuscinetti a sfera
Diametro della ruota85 mm
85 mm
85 mm
38,73 IVA esclusa
/ Unità
47,25 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione