RULLO 75 85X40 POLIURETANO TR NUCLEO ACCIAIO 752121
SERIE 75: Rulli transpallet in poliuretano TR, nucleo in acciaio
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Tellure Rota:752121
Rubix:160000000165212
EAN:8007554042403

Dettagli del prodotto : RULLO 75 85X40 POLIURETANO TR NUCLEO ACCIAIO 752121
Rulli transpallet in poliuretano 'TR', nucleo in acciaio
Applicazioni
Eccellenti per impiego su transpallet elettrici, anche in caso di carichi pesanti e movimentazione ad alte velocità (fino a 16 km/h). Eccellente scorrevolezza. La versione con supporti elettrosaldati permette la movimentazione di alti carichi mantenendo basso il baricentro, ed è utilizzata principalmente nello spostamento delle scenografie nei teatri.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 720 g |
|---|---|
| Capacità di carico | 400 kg |
| Serie | 75 |
| Tipo di cuscinetto | cuscinetti a sfera |
| Diametro della ruota | 85 mm |
| 85 mm | |
| 85 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 30,66 IVA esclusa
/ Unità
€ 37,41 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
