RULLO 75 80X70 POLIURETANO TR NUCLEO ACCIAIO SUPP. ROTANTE PIASTRA EE MHD 758301

SERIE 75: Rulli transpallet in poliuretano TR, nucleo in acciaio

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Tellure Rota:758301
Rubix:160000000166921
EAN:8007554052518
RULLO 75 80X70 POLIURETANO TR NUCLEO ACCIAIO SUPP. ROTANTE PIASTRA EE MHD 758301

Riepilogo info tecniche

Capacità di carico700 kg
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : RULLO 75 80X70 POLIURETANO TR NUCLEO ACCIAIO SUPP. ROTANTE PIASTRA EE MHD 758301


Rulli transpallet in poliuretano TR, nucleo in acciaio, supporto rotante piastra EE MHD

Applicazioni

Eccellenti per impiego su transpallet elettrici, anche in caso di carichi pesanti e movimentazione ad alte velocità (fino a 16 km/h). Eccellente scorrevolezza. La versione con supporti elettrosaldati permette la movimentazione di alti carichi mantenendo basso il baricentro, ed è utilizzata principalmente nello spostamento delle scenografie nei teatri.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso3960 g
Capacità di carico700 kg
Serie75
Tipo di cuscinettocuscinetti a sfera
Diametro della ruota80 mm
130 mm
135 mm
130,90 IVA esclusa
/ Unità
159,70 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione