RULLO 76 50X55 TRANSPALLET MONOLITICO POLIAMMIDE 6 760002
SERIE 76: Rulli transpallet monolitici in poliammide 6
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Tellure Rota:760002
Rubix:160000000167139
EAN:8007554045022

Dettagli del prodotto : RULLO 76 50X55 TRANSPALLET MONOLITICO POLIAMMIDE 6 760002
Rulli transpallet monolitici in poliammide 6
Applicazioni
Adatti per impiego su transpallet manuali, anche in presenza di umidità ed agenti chimici di elevata aggressività. L?eccellente scorrevolezza consente di movimentare agevolmente carichi elevati. E? pertanto consigliato soprattutto per l?uso nelle industrie alimentari e conserviere.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 120 g |
|---|---|
| Capacità di carico | 100 kg |
| Serie | 76 |
| Tipo di cuscinetto | boccola |
| Diametro della ruota | 50 mm |
| 50 mm | |
| 50 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 5,01 IVA esclusa
/ Unità
€ 6,11 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
