RULLO 75 80X70 POLIURETANO TR NUCLEO ACCIAIO 752102
SERIE 75: Rulli transpallet in poliuretano TR, nucleo in acciaio
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Tellure Rota:752102
Rubix:160000000165204
EAN:8007554042380

Dettagli del prodotto : RULLO 75 80X70 POLIURETANO TR NUCLEO ACCIAIO 752102
Rulli transpallet in poliuretano 'TR', nucleo in acciaio
Applicazioni
Eccellenti per impiego su transpallet elettrici, anche in caso di carichi pesanti e movimentazione ad alte velocità (fino a 16 km/h). Eccellente scorrevolezza. La versione con supporti elettrosaldati permette la movimentazione di alti carichi mantenendo basso il baricentro, ed è utilizzata principalmente nello spostamento delle scenografie nei teatri.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 1060 g |
|---|---|
| Capacità di carico | 700 kg |
| Serie | 75 |
| Tipo di cuscinetto | cuscinetti a sfera |
| Diametro della ruota | 80 mm |
| 80 mm | |
| 80 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 33,28 IVA esclusa
/ Unità
€ 40,60 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
