009320080-CHIAVE A PIPA DOPPIA PESANTE POL SR11PZ /S11 932/S11
SERIE DI 11 CHIAVI ESAGONALI-POLIGONALI BETA 932/S11
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Beta Tools:932/S11
Rubix:160000000005535
Produttore:009320080
EAN:8014230081663

Documenti
Dettagli del prodotto : 009320080-CHIAVE A PIPA DOPPIA PESANTE POL SR11PZ /S11 932/S11
NF E 74.303
Particolare trattamento termico per aumentare la durezza superficiale
Accurata finitura lucida di tutte le superfici, ottenuta attraverso processi di lavorazione meccaniche e manuali.
Utilizzabile con asta di manovra introdotta nel foro passante
Il foro sul lato corto permette l'accesso al dado anche in caso di filettature sporgenti
Misure chiavi mod. 932: 6-7-8-10-11-12-13-14-17-19-22 mm
Particolare trattamento termico per aumentare la durezza superficiale
Accurata finitura lucida di tutte le superfici, ottenuta attraverso processi di lavorazione meccaniche e manuali.
Utilizzabile con asta di manovra introdotta nel foro passante
Il foro sul lato corto permette l'accesso al dado anche in caso di filettature sporgenti
Misure chiavi mod. 932: 6-7-8-10-11-12-13-14-17-19-22 mm
Punti di forza
Set of 25 double hexagonal-polygonal pipe wrenches (Art.932)
Applicazioni
Hand tools
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 295x78x60 mm |
|---|---|
| Peso | 2243 g |
| Numero di elementi | 25 |
| Finitura | cromato |
| Paese d'origine | IT |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 141,81 IVA esclusa
/ Unità
€ 173,01 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
