000960337-CHIAVE MASCHIO ESAG PIEG LUN SR LC/SC12 96LC/SC12
SERIE DI 12 CHIAVI ESAGONALI LUNGHE CROMATE BETA CON SUPPORTO 96LC/SC12
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Beta Tools:96LC/SC12
Rubix:160000000000966
Produttore:000960337
EAN:8014230663548

Documenti
Dettagli del prodotto : 000960337-CHIAVE MASCHIO ESAG PIEG LUN SR LC/SC12 96LC/SC12
ISO 2936
Estremità smussate e piane per un accoppiamento ottimale con la vite
Esecuzione cromata
Fornita con supporto in plastica
Misure chiavi mod. 96LC: 2-2,5-3-3,5-4-4,5-5-6-7-8-9-10 mm
Estremità smussate e piane per un accoppiamento ottimale con la vite
Esecuzione cromata
Fornita con supporto in plastica
Misure chiavi mod. 96LC: 2-2,5-3-3,5-4-4,5-5-6-7-8-9-10 mm
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 235x135x35 mm |
|---|---|
| Peso | 690 g |
| Numero di elementi | 12 |
| Impronta | hex / allen |
| Paese d'origine | IT |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 27,26 IVA esclusa
/ Unità
€ 33,26 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
