000960334-CHIAVE MASCHIO ESAG PIEG SUPP. SR LC/SC8 96LC/SC8
SERIE DI 8 CHIAVI ESAGONALI LUNGHE CROMATE CON SUPPORTO BETA 96LC/SC8
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Beta Tools:96LC/SC8
Rubix:160000000000965
Produttore:000960334
EAN:8014230634005

Documenti
Dettagli del prodotto : 000960334-CHIAVE MASCHIO ESAG PIEG SUPP. SR LC/SC8 96LC/SC8
ISO 2936
Estremità smussate e piane per un accoppiamento ottimale con la vite
Esecuzione cromata
Fornita con supporto con sistema di bloccaggio delle chiavi
Misure chiavi mod. 96LC: 2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm
Estremità smussate e piane per un accoppiamento ottimale con la vite
Esecuzione cromata
Fornita con supporto con sistema di bloccaggio delle chiavi
Misure chiavi mod. 96LC: 2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm
Punti di forza
Empty support for 96LC/SP8, 96L/SP8, 96BPC/SP9, 96N/SP9, 96/SP9, 96BP/SP9
Applicazioni
Hand tools
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 235x80x20 mm |
|---|---|
| Peso | 420 g |
| Numero di elementi | 8 |
| Impronta | hex / allen |
| Paese d'origine | IT |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 19,72 IVA esclusa
/ Unità
€ 24,06 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore