012640003-GIRAVITE LAMA PARALL BETAGRIP 2,5X60 1264 2,5X60
Serie di 5 giravite per viti senza testa con intaglio (art. 1264)
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Beta Tools:1264 2,5X60
Rubix:160000000008169
Produttore:012640003
EAN:8014230604220


Riepilogo info tecniche
| Impronta | piatto |
|---|---|
| Grandezza impronta | 0,5x2,5 mm |
| Lunghezza della lama | 60 mm |
Dettagli del prodotto : 012640003-GIRAVITE LAMA PARALL BETAGRIP 2,5X60 1264 2,5X60
Serie di 5 giravite per viti senza testa con intaglio (art. 1264)
Punti di forza
Serie di 5 giravite per viti senza testa con intaglio (art. 1264)
Applicazioni
Utensili a mano
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 215x80x40 mm |
|---|---|
| Peso | 33,2 g |
| Impronta | piatto |
| Grandezza impronta | 0,5x2,5 mm |
| Lunghezza della lama | 60 mm |
| Lunghezza | 160 mm |
| Paese d'origine | IT |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3,34 IVA esclusa
/ Unità
€ 4,07 IVA inclusa
- Esaurito