012640009-GIRAVITE LAMA PARALL BETAGRIP 3X100 1264 3X100
Serie di 5 giravite per viti senza testa con intaglio (art. 1264)
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Beta Tools:1264 3X100
Rubix:160000000008171
Produttore:012640009
EAN:8014230604244


Riepilogo info tecniche
| Impronta | piatto |
|---|---|
| Grandezza impronta | 0,6x3 mm |
| Lunghezza della lama | 100 mm |
Dettagli del prodotto : 012640009-GIRAVITE LAMA PARALL BETAGRIP 3X100 1264 3X100
Serie di 5 giravite per viti senza testa con intaglio (art. 1264)
Punti di forza
Serie di 5 giravite per viti senza testa con intaglio (art. 1264)
Applicazioni
Utensili a mano
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 215x80x40 mm |
|---|---|
| Peso | 36,6 g |
| Impronta | piatto |
| Grandezza impronta | 0,6x3 mm |
| Lunghezza della lama | 100 mm |
| Lunghezza | 200 mm |
| Paese d'origine | IT |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3,68 IVA esclusa
/ Unità
€ 4,49 IVA inclusa
- Esaurito