001420259 CH.COMB. 142 SN/SC9

SERIE DI 9 CHIAVI COMBINATE A FORCHETTA E POLIGONALE DIRITTE A CRICCHETTO SNODATE CROMATE BETA 142SN/SC9

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Beta Tools:142SN/SC9
Rubix:160000000001501
Produttore:001420259
EAN:8014230739601
001420259 CH.COMB. 142 SN/SC9

Riepilogo info tecniche

Documenti

Dettagli del prodotto : 001420259 CH.COMB. 142 SN/SC9


ISO 21982:2020
Fornite con supporto compatto
Testa piegata di 15°
Angolo di ripresa di 5°
Testa snodata a 180°
Misure chiavi mod. 142SN: 8-10-11-12-13-14-15-17-19 mm

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)330x80x60 mm
Peso1278 g
Numero di elementi9
Finituracromato
Paese d'origineIT
154,28 IVA esclusa
/ Unità
188,22 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore