MORSETTO A POMPA SERRAGGIO (MM) 600 SPORGENZA (MM) 150 652566

Serragiunti a pompa

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Roebuck:652566
Rubix:170000000532336
EAN:3660338007835
MORSETTO A POMPA SERRAGGIO (MM) 600 SPORGENZA (MM) 150 652566

Riepilogo info tecniche

Documenti

Dettagli del prodotto : MORSETTO A POMPA SERRAGGIO (MM) 600 SPORGENZA (MM) 150 652566


Nottolino di arresto e guida di scorrimento in ghisa GS.
Binario in acciaio laminato protetto tramite cataforesi colore nero.
Prodotto in Francia.

Punti di forza

Potenza fino a 8.000 N

Informazioni tecniche


Attributi
Bloccaggio600 mm
Sporgenza150 mm
44,94 IVA esclusa
/ Unità
54,83 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione