MORSETTO A POMPA PROFESSIONALE SERRAGGIO (MM) 300 SPORGENZA (MM) 100 652543
Serragiunti a pompa professionale
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Roebuck:652543
Rubix:170000000532313
EAN:3660338007545

Documenti
Dettagli del prodotto : MORSETTO A POMPA PROFESSIONALE SERRAGGIO (MM) 300 SPORGENZA (MM) 100 652543
Potenza fino a 12.000 N. Cianfrinatura di sicurezza sull'estremità del binario.
Freno in acciaio trattato incluso nella slitta per il bloccaggio.
Binario in acciaio trafilato a freddo. Dispositivo di serraggio protetto.
Nottolino di arresto e slitta in ghisa GS ad alta resistenza, protezione epossidica.
Protezioni in evoprene sulle morse di serraggio.
Freno in acciaio trattato incluso nella slitta per il bloccaggio.
Binario in acciaio trafilato a freddo. Dispositivo di serraggio protetto.
Nottolino di arresto e slitta in ghisa GS ad alta resistenza, protezione epossidica.
Protezioni in evoprene sulle morse di serraggio.
Punti di forza
20 operazioni di lavorazione e controllo durante la fabbricazione
Potenza fino a 12.000 N
Potenza fino a 12.000 N
Informazioni tecniche
Attributi
| Bloccaggio | 300 mm |
|---|---|
| Sporgenza | 100 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 36,49 IVA esclusa
/ Unità
€ 44,52 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione