MORSETTO A POMPA SERRAGGIO (MM) 800 SPORGENZA (MM) 100 611937
Serragiunti a pompa
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Roebuck:611937
Rubix:170000000532175
EAN:3660338007781

Documenti
Dettagli del prodotto : MORSETTO A POMPA SERRAGGIO (MM) 800 SPORGENZA (MM) 100 611937
Nottolino di arresto e guida di scorrimento in ghisa GS.
Binario in acciaio laminato protetto tramite cataforesi colore nero.
Prodotto in Francia.
Binario in acciaio laminato protetto tramite cataforesi colore nero.
Prodotto in Francia.
Punti di forza
Potenza fino a 8.000 N
Informazioni tecniche
Attributi
| Bloccaggio | 800 mm |
|---|---|
| Sporgenza | 100 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 34,44 IVA esclusa
/ Unità
€ 42,02 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione