SERRAGIUNTI 274.500

274 - 6500 N morsetti a vite

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Facom:274.500
Rubix:160000000082456
EAN:3148511630501
SERRAGIUNTI 274.500

Riepilogo info tecniche

Dettagli del prodotto : SERRAGIUNTI 274.500


274 - Morsetti a vite 6500 N
- Guida profilata trattata, valet e ram forgiati, vite a filettatura quadrata per un serraggio potente.
- Capacità: 0 --> 500 mm.
- Serraggio: 6500 N max.
- Sfera di inclinazione a 30°.
- Presentazione: zincata.

Punti di forza

Binario profilato trattato, valet e martinetto forgiati, vite a filettatura quadrata per un serraggio potente. zincato.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso2328 g
Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.)600x185x35 mm
Peso imballaggio2328 g
Bloccaggio500 mm
Peso2 kg
Sporgenza120 mm
105,10 IVA esclusa
/ Unità
128,22 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione