Riferimenti
Roebuck:885048
Rubix:999210128017194
EAN:3660338383557

Documenti
Dettagli del prodotto : SERRE JOINTS EN ACIER 160X80 885048
Griffa fissa e braccio scorrevole in acciaio temperato per bloccaggio resiliente
Vite a filetto in fosfato
Impugnatura ergonomica in due materiali
Forza di serraggio fino a 5.000 N
Made in Germany
Vite a filetto in fosfato
Impugnatura ergonomica in due materiali
Forza di serraggio fino a 5.000 N
Made in Germany
Informazioni tecniche
Attributi
| Bloccaggio | 160 mm |
|---|---|
| Sporgenza | 80 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 22,44 IVA esclusa
/ Unità
€ 27,38 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
