015950080-SERRAGIUNTI UNIVERSALI 820X125 1595 800
Serragiunti a vite
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Beta Tools:1595 800
Rubix:160000000010902
Produttore:015950080
EAN:8014230088259

Documenti
Dettagli del prodotto : 015950080-SERRAGIUNTI UNIVERSALI 820X125 1595 800
Serragiunti a vite
Punti di forza
Serragiunti a vite
Applicazioni
Utensili per tagliare e manutenzioni varie
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 920x185x40 mm |
|---|---|
| Peso | 3106 g |
| Bloccaggio | 800 mm |
| Rotaia | 800 mm |
| Sporgenza | 125 mm |
| Paese d'origine | IT |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 73,37 IVA esclusa
/ Unità
€ 89,51 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
