MORSETTO A POMPA SERRAGGIO (MM) 400 SPORGENZA (MM) 150 652565
Serragiunti a pompa
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Roebuck:652565
Rubix:170000000532335
EAN:3660338007828

Documenti
Dettagli del prodotto : MORSETTO A POMPA SERRAGGIO (MM) 400 SPORGENZA (MM) 150 652565
Nottolino di arresto e guida di scorrimento in ghisa GS.
Binario in acciaio laminato protetto tramite cataforesi colore nero.
Prodotto in Francia.
Binario in acciaio laminato protetto tramite cataforesi colore nero.
Prodotto in Francia.
Punti di forza
Potenza fino a 8.000 N
Informazioni tecniche
Attributi
| Bloccaggio | 400 mm |
|---|---|
| Sporgenza | 150 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 42,58 IVA esclusa
/ Unità
€ 51,95 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione