MORSETTO A POMPA SERRAGGIO (MM) 2000 SPORGENZA (MM) 100 652564

Serragiunti a pompa

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Roebuck:652564
Rubix:170000000532334
EAN:3660338007811
MORSETTO A POMPA SERRAGGIO (MM) 2000 SPORGENZA (MM) 100 652564

Riepilogo info tecniche

Documenti

Dettagli del prodotto : MORSETTO A POMPA SERRAGGIO (MM) 2000 SPORGENZA (MM) 100 652564


Nottolino di arresto e guida di scorrimento in ghisa GS.
Binario in acciaio laminato protetto tramite cataforesi colore nero.
Prodotto in Francia.

Punti di forza

Potenza fino a 8.000 N

Informazioni tecniche


Attributi
Bloccaggio2000 mm
Sporgenza100 mm
52,76 IVA esclusa
/ Unità
64,37 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione