MORSETTO A BARRA FM MM.300 FMHT0-83235

Morsetto del giunto

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Stanley:FMHT0-83235
Rubix:999181000015382
EAN:3253560832353
MORSETTO A BARRA FM MM.300 FMHT0-83235

Riepilogo info tecniche

Bloccaggio300 mm

Dettagli del prodotto : MORSETTO A BARRA FM MM.300 FMHT0-83235


Punti di forza






Impugnatura ad alto effetto leva e anima in acciaio per un'elevata forza di serraggio** Alloggiamento in resina resistente che impedisce alle pinze di scivolare Grilletto di sblocco ergonomico sagomato per rilasciare l'elevata forza di serraggio Sezione a I in acciaio da 150 mm-1250 mm come €™backbone€™ Ganasce morbide rimovibili per una pressione uniforme durante la presa o l'incollaggio Ganascia reversibile con sblocco a pulsante* per passare rapidamente alla pinza divaricatrice.

Informazioni tecniche


Attributi
Bloccaggio300 mm
22,72 IVA esclusa
/ Unità
27,72 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione