MORSETTO A POMPA SERRAGGIO (MM) 1500 SPORGENZA (MM) 150 652569
Serragiunti a pompa
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Roebuck:652569
Rubix:170000000532339
EAN:3660338007866

Documenti
Dettagli del prodotto : MORSETTO A POMPA SERRAGGIO (MM) 1500 SPORGENZA (MM) 150 652569
Nottolino di arresto e guida di scorrimento in ghisa GS.
Binario in acciaio laminato protetto tramite cataforesi colore nero.
Prodotto in Francia.
Binario in acciaio laminato protetto tramite cataforesi colore nero.
Prodotto in Francia.
Punti di forza
Potenza fino a 8.000 N
Informazioni tecniche
Attributi
| Bloccaggio | 1500 mm |
|---|---|
| Sporgenza | 150 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 59,77 IVA esclusa
/ Unità
€ 72,91 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione