SERRAGIUNTI 272.600L
272L-Morsetto per pompa con morsetto a scorrimento largo
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Facom:272.600L
Rubix:160000000082386
EAN:3148511628652

Dettagli del prodotto : SERRAGIUNTI 272.600L
A max. mm 400E x E1 [mm]: 40 x 9L [mm]: 540L1 [mm]: 215L2 [mm]: 150Apertura massima [mm]: 400D [mm]: 150 kg 3.300
Punti di forza
- Capacità: da 0 a 1.000 mm. - Morsetto di scorrimento: 150 mm. - Le stesse proprietà del morsetto 272A, ma con ulteriori vantaggi, come il morsetto a slitta profondo per il bloccaggio di pezzi larghi.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 4803 g |
|---|---|
| Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.) | 745x215x50 mm |
| Peso imballaggio | 4745 g |
| Bloccaggio | 600 mm |
| Peso | 3,9 kg |
| Sporgenza | 150 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 121,17 IVA esclusa
/ Unità
€ 147,83 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione