MORSETTO A POMPA SERRAGGIO (MM) 400 SPORGENZA (MM) 100 652561

Serragiunti a pompa

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Roebuck:652561
Rubix:170000000532331
EAN:3660338007750
MORSETTO A POMPA SERRAGGIO (MM) 400 SPORGENZA (MM) 100 652561

Riepilogo info tecniche

Documenti

Dettagli del prodotto : MORSETTO A POMPA SERRAGGIO (MM) 400 SPORGENZA (MM) 100 652561


Nottolino di arresto e guida di scorrimento in ghisa GS.
Binario in acciaio laminato protetto tramite cataforesi colore nero.
Prodotto in Francia.

Punti di forza

Potenza fino a 8.000 N

Informazioni tecniche


Attributi
Bloccaggio400 mm
Sporgenza100 mm
27,62 IVA esclusa
/ Unità
33,70 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione