• Cataloghi
  • Trova la tua filiale
  • Lavora con noi
  • Organi di trasmissione(82.334)
  • Asportazione truciolo e metrologia(25.076)
  • Tecnica dei fluidi(44.063)
  • Fissaggio e assemblaggio(8639)
  • Sicurezza Protezione Igiene(12.127)
  • Utensileria manuale(10.578)
  • Attrezzature(3843)
  • Ferramenta e manutenzione(1261)
  • Utensili manuali(8601)
  • Utensili elettrici portatili(351)
  • Utensili pneumatici(96)
  • Utensili speciali(759)
Vedi Utensileria manuale
  • SCELTI PER TE(185)
  • Utensili di bloccaggio(5509)
  • Pinze, morse, serragiunti(843)
  • Estrattori(206)
  • Martelli, utensili da urto(638)
  • Punte per calcestruzzo(100)
Vedi Utensili manuali
< Indietro
Categorie prodotto RUBIX
Utensileria manuale
Utensili manuali
Pinze, morse, serragiunti
Serragiunti, presse
Serragiunto
AL505-ATTREZZO 320/T2

AL505-ATTREZZO 320/T2

Serragiunto Speedy Block

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
Speedy Block:AL505
Rubix:160000000835618
Produttore:320/T2
brand logo

Dettagli del prodotto : AL505-ATTREZZO 320/T2


Informazioni tecniche


Attributi
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 17,75 IVA esclusa
/ Unità
€ 21,65 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.

MORSETTO A POMPA SERRAGGIO (MM) 200 SPORGENZA (MM) 80 652557MORSETTO IN ACCIAIO BLOCCAGGIO (MM) 200 885049MORSETTO A POMPA SERRAGGIO (MM) 500 SPORGENZA (MM) 80 611935MORSETTO A POMPA SERRAGGIO (MM) 1500 SPORGENZA (MM) 100 652563SERRAGIUNTI 275.5003855796-RICAMBI CM234R ASSYMORSETTO A POMPA SERRAGGIO (MM) 800 SPORGENZA (MM) 80 652559AS505-ATTREZZO 320T2XSERRE JOINTS EN FONTE 300X140 885058MORSETTO A POMPA SERRAGGIO (MM) 300 SPORGENZA (MM) 80 611933MORSETTO AL305MORSETTO A POMPA SERRAGGIO (MM) 400 SPORGENZA (MM) 150 652565015950080-SERRAGIUNTI UNIVERSALI 820X125 1595 800MORSETTO A POMPA PROFESSIONALE SERRAGGIO (MM) 200 SPORGENZA (MM) 80 611171SERRAGIUNTI 272A.400
Rubix

Leader Europeo nella Distribuzione di Forniture MRO

App Mobile Rubix

Scansiona i prodotti per riordini istantanei

Scarica su Google PlayScarica suApp Store

Rubix Spa

  • Chi siamo
  • Rubix S.p.A.
  • Legale
  • Trova la tua filiale
  • Lavora con noi
  • Social

GESTIONE

  • Privacy
  • Politica per la sicurezza
  • Politica per la qualità
  • Informativa ex articolo 13
  • Dichiarazione sulla Trasparenza
  • Modello Organizzativo 231
  • Whistleblowing Policy
  • Etichettatura ambientale degli imballaggi

SERVIZIO CLIENTI

  • Trova il codice cliente
  • Condizioni generali di vendita
  • Come effettuare un reso
  • Store Walter

© COPYRIGHT 2023 - RUBIX GROUP | GESTIONE DEI COOKIE | INFORMATIVA SUI COOKIE

Product sitemap | Mappa categorie | Mappa categorie paginata | Mappa pagine di contenuto