MORSETTO A POMPA SERRAGGIO (MM) 300 SPORGENZA (MM) 100 652560

Serragiunti a pompa

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Roebuck:652560
Rubix:170000000532330
EAN:3660338007743
MORSETTO A POMPA SERRAGGIO (MM) 300 SPORGENZA (MM) 100 652560

Riepilogo info tecniche

Documenti

Dettagli del prodotto : MORSETTO A POMPA SERRAGGIO (MM) 300 SPORGENZA (MM) 100 652560


Nottolino di arresto e guida di scorrimento in ghisa GS.
Binario in acciaio laminato protetto tramite cataforesi colore nero.
Prodotto in Francia.

Punti di forza

Potenza fino a 8.000 N

Informazioni tecniche


Attributi
Bloccaggio300 mm
Sporgenza100 mm
26,54 IVA esclusa
/ Unità
32,38 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione