MORSETTO A POMPA SERRAGGIO (MM) 800 SPORGENZA (MM) 150 652567

Serragiunti a pompa

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Roebuck:652567
Rubix:170000000532337
EAN:3660338007842
MORSETTO A POMPA SERRAGGIO (MM) 800 SPORGENZA (MM) 150 652567

Riepilogo info tecniche

Documenti

Dettagli del prodotto : MORSETTO A POMPA SERRAGGIO (MM) 800 SPORGENZA (MM) 150 652567


Nottolino di arresto e guida di scorrimento in ghisa GS.
Binario in acciaio laminato protetto tramite cataforesi colore nero.
Prodotto in Francia.

Punti di forza

Potenza fino a 8.000 N

Informazioni tecniche


Attributi
Bloccaggio800 mm
Sporgenza150 mm
50,64 IVA esclusa
/ Unità
61,78 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione