Riferimenti
Facom:274.200
Rubix:160000000082453
EAN:3148511630204

Dettagli del prodotto : SERRAGIUNTI 274.200
274 - Morsetti a vite 6500 N
- Guida profilata trattata, valet e ram forgiati, vite a filettatura quadrata per un serraggio potente.
- Capacità: 0 --> 500 mm.
- Serraggio: 6500 N max.
- Sfera di inclinazione a 30°.
- Presentazione: zincata.
- Guida profilata trattata, valet e ram forgiati, vite a filettatura quadrata per un serraggio potente.
- Capacità: 0 --> 500 mm.
- Serraggio: 6500 N max.
- Sfera di inclinazione a 30°.
- Presentazione: zincata.
Punti di forza
Binario profilato trattato, valet e martinetto forgiati, vite a filettatura quadrata per un serraggio potente. zincato.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 1213 g |
|---|---|
| Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.) | 285x180x30 mm |
| Peso imballaggio | 1213 g |
| Bloccaggio | 200 mm |
| Peso | 0,72 kg |
| Sporgenza | 100 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 55,58 IVA esclusa
/ Unità
€ 67,81 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
