• Cataloghi
  • Trova la tua filiale
  • Lavora con noi
  • Organi di trasmissione(79.405)
  • Asportazione truciolo e metrologia(25.184)
  • Tecnica dei fluidi(42.719)
  • Fissaggio e assemblaggio(8458)
  • Sicurezza Protezione Igiene(11.849)
  • Utensileria manuale(10.169)
  • Attrezzature(3606)
  • Ferramenta e manutenzione(1194)
  • Utensili manuali(8302)
  • Utensili elettrici portatili(314)
  • Utensili pneumatici(90)
  • Utensili speciali(737)
Vedi Utensileria manuale
  • SCELTI PER TE(163)
  • Utensili di bloccaggio(5370)
  • Pinze, morse, serragiunti(783)
  • Estrattori(208)
  • Martelli, utensili da urto(630)
  • Punte per calcestruzzo(98)
Vedi Utensili manuali
  1. Categorie prodotto RUBIX
  2. Utensileria manuale
  3. Utensili manuali
  4. Pinze, morse, serragiunti
  5. Serragiunti, presse
  6. Serragiunto
  7. AS505-ATTREZZO 320T2X

AS505-ATTREZZO 320T2X

Serragiunto Speedy Block

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Speedy Block:AS505
Rubix:999180200268366
Produttore:320/T2X
brand logo

Dettagli del prodotto : AS505-ATTREZZO 320T2X


Informazioni tecniche


Attributi
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 31,00 IVA esclusa
/ Unità
€ 37,82 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.

MORSETTO A POMPA SERRAGGIO (MM) 800 SPORGENZA (MM) 100 611937MORSETTO A POMPA PROFESSIONALE SERRAGGIO (MM) 800 SPORGENZA (MM) 100 652547SERRAGIUNTI 272A.300MORSETTO AL305MORSETTO A POMPA SERRAGGIO (MM) 400 SPORGENZA (MM) 100 652561SERRE JOINTS EN FONTE 200X100 885056MORSETTO A POMPA PROFESSIONALE SERRAGGIO (MM) 500 SPORGENZA (MM) 80 611174MORSETTO A POMPA PROFESSIONALE SERRAGGIO (MM) 2000 SPORGENZA (MM) 150 652556MORSETTO IN ACCIAIO BLOCCAGGIO (MM) 250 885050MORSETTO A POMPA SERRAGGIO (MM) 800 SPORGENZA (MM) 80 652559MORSETTO A POMPA SERRAGGIO (MM) 1000 SPORGENZA (MM) 150 652568MORSETTO A POMPA PROFESSIONALE SERRAGGIO (MM) 800 SPORGENZA (MM) 150 652553MORSETTO A POMPA PROFESSIONALE SERRAGGIO (MM) 1000 SPORGENZA (MM) 150 652554MORSETTO A POMPA SERRAGGIO (MM) 500 SPORGENZA (MM) 80 611935MORSETTO A POMPA SERRAGGIO (MM) 1000 SPORGENZA (MM) 100 611938
Rubix

Leader Europeo nella Distribuzione di Forniture MRO

App Mobile Rubix

Scansiona i prodotti per riordini istantanei

Scarica su Google PlayScarica suApp Store

Rubix Spa

  • Chi siamo
  • Rubix S.p.A.
  • Legale
  • Trova la tua filiale
  • Lavora con noi




  • Social

GESTIONE

  • Privacy
  • Politica per la sicurezza
  • Politica per la qualità
  • Informativa ex articolo 13
  • Dichiarazione sulla Trasparenza
  • Modello Organizzativo 231
  • Whistleblowing Policy
  • Etichettatura ambientale degli imballaggi

SERVIZIO CLIENTI

  • Trova il codice cliente
  • Condizioni generali di vendita
  • Come annullare un ordine
  • Come effettuare un reso
  • Store Walter

© COPYRIGHT 2023 - RUBIX GROUP | GESTIONE DEI COOKIE | INFORMATIVA SUI COOKIE

Product sitemap | Mappa categorie | Mappa categorie paginata