• Cataloghi
  • Trova la tua filiale
  • Lavora con noi
  • Organi di trasmissione(79.405)
  • Asportazione truciolo e metrologia(25.184)
  • Tecnica dei fluidi(42.719)
  • Fissaggio e assemblaggio(8458)
  • Sicurezza Protezione Igiene(11.849)
  • Utensileria manuale(10.169)
  • Attrezzature(3606)
  • Ferramenta e manutenzione(1194)
  • Utensili manuali(8302)
  • Utensili elettrici portatili(314)
  • Utensili pneumatici(90)
  • Utensili speciali(737)
Vedi Utensileria manuale
  • SCELTI PER TE(163)
  • Utensili di bloccaggio(5370)
  • Pinze, morse, serragiunti(783)
  • Estrattori(208)
  • Martelli, utensili da urto(630)
  • Punte per calcestruzzo(98)
Vedi Utensili manuali
  1. Categorie prodotto RUBIX
  2. Utensileria manuale
  3. Utensili manuali
  4. Pinze, morse, serragiunti
  5. Serragiunti, presse
  6. Serragiunto
  7. MORSETTO AL305

MORSETTO AL305

Serragiunto Speedy Block

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Speedy Block:AL305
Rubix:160000000835617
Produttore:300/TF
brand logo

Dettagli del prodotto : MORSETTO AL305


Informazioni tecniche


Attributi
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 21,47 IVA esclusa
/ Unità
€ 26,19 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.

015950020-SERRAGIUNTI UNIVERSALI 230X100 1595 200MORSETTO A POMPA SERRAGGIO (MM) 800 SPORGENZA (MM) 150 652567MORSETTO A POMPA SERRAGGIO (MM) 500 SPORGENZA (MM) 80 611935MORSETTO A POMPA PROFESSIONALE SERRAGGIO (MM) 400 SPORGENZA (MM) 80 611173SERRE JOINTS EN ACIER 120X60 885047SERRAGIUNTI 274.500SERRE JOINTS EN ACIER 160X80 885048MORSETTO A POMPA SERRAGGIO (MM) 2000 SPORGENZA (MM) 150 652570MORSETTO A POMPA PROFESSIONALE SERRAGGIO (MM) 400 SPORGENZA (MM) 100 652544MORSETTO A POMPA PROFESSIONALE SERRAGGIO (MM) 800 SPORGENZA (MM) 100 652547MORSETTO A POMPA PROFESSIONALE SERRAGGIO (MM) 1500 SPORGENZA (MM) 150 652555MORSETTO A POMPA SERRAGGIO (MM) 1500 SPORGENZA (MM) 150 652569MORSETTO A POMPA SERRAGGIO (MM) 800 SPORGENZA (MM) 100 611937SERRE JOINTS EN FONTE 200X100 885056MORSETTO A POMPA SERRAGGIO (MM) 1500 SPORGENZA (MM) 100 652563
Rubix

Leader Europeo nella Distribuzione di Forniture MRO

App Mobile Rubix

Scansiona i prodotti per riordini istantanei

Scarica su Google PlayScarica suApp Store

Rubix Spa

  • Chi siamo
  • Rubix S.p.A.
  • Legale
  • Trova la tua filiale
  • Lavora con noi




  • Social

GESTIONE

  • Privacy
  • Politica per la sicurezza
  • Politica per la qualità
  • Informativa ex articolo 13
  • Dichiarazione sulla Trasparenza
  • Modello Organizzativo 231
  • Whistleblowing Policy
  • Etichettatura ambientale degli imballaggi

SERVIZIO CLIENTI

  • Trova il codice cliente
  • Condizioni generali di vendita
  • Come annullare un ordine
  • Come effettuare un reso
  • Store Walter

© COPYRIGHT 2023 - RUBIX GROUP | GESTIONE DEI COOKIE | INFORMATIVA SUI COOKIE

Product sitemap | Mappa categorie | Mappa categorie paginata