MORSETTO A POMPA SERRAGGIO (MM) 2000 SPORGENZA (MM) 150 652570

Serragiunti a pompa

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Roebuck:652570
Rubix:170000000532340
EAN:3660338007873
MORSETTO A POMPA SERRAGGIO (MM) 2000 SPORGENZA (MM) 150 652570

Riepilogo info tecniche

Documenti

Dettagli del prodotto : MORSETTO A POMPA SERRAGGIO (MM) 2000 SPORGENZA (MM) 150 652570


Nottolino di arresto e guida di scorrimento in ghisa GS.
Binario in acciaio laminato protetto tramite cataforesi colore nero.
Prodotto in Francia.

Punti di forza

Potenza fino a 8.000 N

Informazioni tecniche


Attributi
Bloccaggio2000 mm
Sporgenza150 mm
68,06 IVA esclusa
/ Unità
83,03 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione