MORSETTO A POMPA PROFESSIONALE SERRAGGIO (MM) 1500 SPORGENZA (MM) 150 652555

Serragiunti a pompa professionale

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Roebuck:652555
Rubix:170000000532325
EAN:3660338007668
MORSETTO A POMPA PROFESSIONALE SERRAGGIO (MM) 1500 SPORGENZA (MM) 150 652555

Riepilogo info tecniche

Documenti

Dettagli del prodotto : MORSETTO A POMPA PROFESSIONALE SERRAGGIO (MM) 1500 SPORGENZA (MM) 150 652555


Potenza fino a 12.000 N. Cianfrinatura di sicurezza sull'estremità del binario.
Freno in acciaio trattato incluso nella slitta per il bloccaggio.
Binario in acciaio trafilato a freddo. Dispositivo di serraggio protetto.
Nottolino di arresto e slitta in ghisa GS ad alta resistenza, protezione epossidica.
Protezioni in evoprene sulle morse di serraggio.

Punti di forza

20 operazioni di lavorazione e controllo durante la fabbricazione
Potenza fino a 12.000 N

Informazioni tecniche


Attributi
Bloccaggio1500 mm
Sporgenza150 mm
95,21 IVA esclusa
/ Unità
116,16 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione