MORSETTO A POMPA PROFESSIONALE SERRAGGIO (MM) 600 SPORGENZA (MM) 150 652552

Serragiunti a pompa professionale

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Roebuck:652552
Rubix:170000000532322
EAN:3660338007637
MORSETTO A POMPA PROFESSIONALE SERRAGGIO (MM) 600 SPORGENZA (MM) 150 652552

Riepilogo info tecniche

Documenti

Dettagli del prodotto : MORSETTO A POMPA PROFESSIONALE SERRAGGIO (MM) 600 SPORGENZA (MM) 150 652552


Potenza fino a 12.000 N. Cianfrinatura di sicurezza sull'estremità del binario.
Freno in acciaio trattato incluso nella slitta per il bloccaggio.
Binario in acciaio trafilato a freddo. Dispositivo di serraggio protetto.
Nottolino di arresto e slitta in ghisa GS ad alta resistenza, protezione epossidica.
Protezioni in evoprene sulle morse di serraggio.

Punti di forza

20 operazioni di lavorazione e controllo durante la fabbricazione
Potenza fino a 12.000 N

Informazioni tecniche


Attributi
Bloccaggio600 mm
Sporgenza150 mm
63,63 IVA esclusa
/ Unità
77,63 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione