SERRAGIUNTI 275.500

275 - Morsetti con vite di potenza 12000 N

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Facom:275.500
Rubix:160000000082571
EAN:3148511631409
SERRAGIUNTI 275.500

Riepilogo info tecniche

Dettagli del prodotto : SERRAGIUNTI 275.500


275 - Morsetti con potenza della vite 12000 N
- Guida scorrevole e viti di grande sezione per i morsetti più potenti: fino a 1,2 t tra martinetto e slitta.
- Capacità: 0 --> 1 000 mm.
- Serraggio: 12000 N max.
- Inclinazione della sfera a 35°.
- Presentazione: zincata.

Punti di forza

Binario di scorrimento e viti di grande sezione per i morsetti più potenti zincate

Informazioni tecniche


Attributi
Peso3376 g
Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.)635x220x40 mm
Peso imballaggio3387 g
Bloccaggio500 mm
Peso3 kg
Sporgenza120 mm
217,65 IVA esclusa
/ Unità
265,54 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione