MORSETTO A POMPA PROFESSIONALE SERRAGGIO (MM) 400 SPORGENZA (MM) 150 652551
Serragiunti a pompa professionale
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Roebuck:652551
Rubix:170000000532321
EAN:3660338007620

Documenti
Dettagli del prodotto : MORSETTO A POMPA PROFESSIONALE SERRAGGIO (MM) 400 SPORGENZA (MM) 150 652551
Potenza fino a 12.000 N. Cianfrinatura di sicurezza sull'estremità del binario.
Freno in acciaio trattato incluso nella slitta per il bloccaggio.
Binario in acciaio trafilato a freddo. Dispositivo di serraggio protetto.
Nottolino di arresto e slitta in ghisa GS ad alta resistenza, protezione epossidica.
Protezioni in evoprene sulle morse di serraggio.
Freno in acciaio trattato incluso nella slitta per il bloccaggio.
Binario in acciaio trafilato a freddo. Dispositivo di serraggio protetto.
Nottolino di arresto e slitta in ghisa GS ad alta resistenza, protezione epossidica.
Protezioni in evoprene sulle morse di serraggio.
Punti di forza
20 operazioni di lavorazione e controllo durante la fabbricazione
Potenza fino a 12.000 N
Potenza fino a 12.000 N
Informazioni tecniche
Attributi
| Bloccaggio | 400 mm |
|---|---|
| Sporgenza | 150 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 57,01 IVA esclusa
/ Unità
€ 69,55 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione