MORSETTO A POMPA SERRAGGIO (MM) 600 SPORGENZA (MM) 80 652558
Serragiunti a pompa
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Roebuck:652558
Rubix:170000000532328
EAN:3660338007729

Documenti
Dettagli del prodotto : MORSETTO A POMPA SERRAGGIO (MM) 600 SPORGENZA (MM) 80 652558
Nottolino di arresto e guida di scorrimento in ghisa GS.
Binario in acciaio laminato protetto tramite cataforesi colore nero.
Prodotto in Francia.
Binario in acciaio laminato protetto tramite cataforesi colore nero.
Prodotto in Francia.
Punti di forza
Potenza fino a 8.000 N
Informazioni tecniche
Attributi
| Bloccaggio | 600 mm |
|---|---|
| Sporgenza | 80 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 132,20 IVA esclusa
/ 5 Unità
€ 161,28 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione