MORSETTO A POMPA PROFESSIONALE SERRAGGIO (MM) 1000 SPORGENZA (MM) 150 652554

Serragiunti a pompa professionale

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Roebuck:652554
Rubix:170000000532324
EAN:3660338007651
MORSETTO A POMPA PROFESSIONALE SERRAGGIO (MM) 1000 SPORGENZA (MM) 150 652554

Riepilogo info tecniche

Documenti

Dettagli del prodotto : MORSETTO A POMPA PROFESSIONALE SERRAGGIO (MM) 1000 SPORGENZA (MM) 150 652554


Potenza fino a 12.000 N. Cianfrinatura di sicurezza sull'estremità del binario.
Freno in acciaio trattato incluso nella slitta per il bloccaggio.
Binario in acciaio trafilato a freddo. Dispositivo di serraggio protetto.
Nottolino di arresto e slitta in ghisa GS ad alta resistenza, protezione epossidica.
Protezioni in evoprene sulle morse di serraggio.

Punti di forza

20 operazioni di lavorazione e controllo durante la fabbricazione
Potenza fino a 12.000 N

Informazioni tecniche


Attributi
Bloccaggio1000 mm
Sporgenza150 mm
76,96 IVA esclusa
/ Unità
93,89 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione