• Cataloghi
  • Trova la tua filiale
  • Lavora con noi
  • Organi di trasmissione(82.334)
  • Asportazione truciolo e metrologia(25.076)
  • Tecnica dei fluidi(44.063)
  • Fissaggio e assemblaggio(8639)
  • Sicurezza Protezione Igiene(12.127)
  • Utensileria manuale(10.578)
  • Attrezzature(3843)
  • Ferramenta e manutenzione(1261)
  • Utensili manuali(8601)
  • Utensili elettrici portatili(351)
  • Utensili pneumatici(96)
  • Utensili speciali(759)
Vedi Utensileria manuale
  • SCELTI PER TE(185)
  • Utensili di bloccaggio(5509)
  • Pinze, morse, serragiunti(843)
  • Estrattori(206)
  • Martelli, utensili da urto(638)
  • Punte per calcestruzzo(100)
Vedi Utensili manuali
< Indietro
Categorie prodotto RUBIX
Utensileria manuale
Utensili manuali
Pinze, morse, serragiunti
Serragiunti, presse
Serragiunto
3855796-RICAMBI CM234R ASSY

3855796-RICAMBI CM234R ASSY

Serragiunto Kennametal

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
Kennametal:CM234R ASSY
Rubix:160000001148137
Produttore:3855796
EAN:4064182502697
brand logo

Dettagli del prodotto : 3855796-RICAMBI CM234R ASSY


Informazioni tecniche


Attributi
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 24,45 IVA esclusa
/ Unità
€ 29,83 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.

MORSETTO AL305SERRAGIUNTI 272A.300SERRE JOINTS EN FONTE 400X120 885059MORSETTO A POMPA SERRAGGIO (MM) 1000 SPORGENZA (MM) 100 611938SERRE JOINTS EN FONTE 200X100 885056MORSETTO A POMPA SERRAGGIO (MM) 1000 SPORGENZA (MM) 150 652568MORSETTO A POMPA SERRAGGIO (MM) 600 SPORGENZA (MM) 100 611936MORSETTO A POMPA PROFESSIONALE SERRAGGIO (MM) 1500 SPORGENZA (MM) 150 652555SERRE JOINTS EN FONTE 160X80 885055MORSETTO A POMPA PROFESSIONALE SERRAGGIO (MM) 1500 SPORGENZA (MM) 100 652549MORSETTO A POMPA SERRAGGIO (MM) 800 SPORGENZA (MM) 150 652567SERRE JOINTS EN ACIER 120X60 885047MORSETTO A POMPA SERRAGGIO (MM) 200 SPORGENZA (MM) 80 652557MORSETTO A MOLLA METALLO 25 MM 9-83-079MORSETTO IN ACCIAIO BLOCCAGGIO (MM) 250 885050
Rubix

Leader Europeo nella Distribuzione di Forniture MRO

App Mobile Rubix

Scansiona i prodotti per riordini istantanei

Scarica su Google PlayScarica suApp Store

Rubix Spa

  • Chi siamo
  • Rubix S.p.A.
  • Legale
  • Trova la tua filiale
  • Lavora con noi
  • Social

GESTIONE

  • Privacy
  • Politica per la sicurezza
  • Politica per la qualità
  • Informativa ex articolo 13
  • Dichiarazione sulla Trasparenza
  • Modello Organizzativo 231
  • Whistleblowing Policy
  • Etichettatura ambientale degli imballaggi

SERVIZIO CLIENTI

  • Trova il codice cliente
  • Condizioni generali di vendita
  • Come effettuare un reso
  • Store Walter

© COPYRIGHT 2023 - RUBIX GROUP | GESTIONE DEI COOKIE | INFORMATIVA SUI COOKIE

Product sitemap | Mappa categorie | Mappa categorie paginata | Mappa pagine di contenuto