MORSETTO A POMPA SERRAGGIO (MM) 500 SPORGENZA (MM) 100 652562
Serragiunti a pompa
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Roebuck:652562
Rubix:170000000532332
EAN:3660338007767

Documenti
Dettagli del prodotto : MORSETTO A POMPA SERRAGGIO (MM) 500 SPORGENZA (MM) 100 652562
Nottolino di arresto e guida di scorrimento in ghisa GS.
Binario in acciaio laminato protetto tramite cataforesi colore nero.
Prodotto in Francia.
Binario in acciaio laminato protetto tramite cataforesi colore nero.
Prodotto in Francia.
Punti di forza
Potenza fino a 8.000 N
Informazioni tecniche
Attributi
| Bloccaggio | 500 mm |
|---|---|
| Sporgenza | 100 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 30,95 IVA esclusa
/ Unità
€ 37,76 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione