ASSORTIMENTO INSERTI PER AVVITATORE CON ADATTATORE, 7865
Set di bit per avvitatori a percussione da 5/16" per viti con testa a brugola/phillips/ex - 15 pz.
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Bahco:7865
Rubix:160000001335496
EAN:7311518276720


Riepilogo info tecniche
| Numero di elementi | 15 |
|---|---|
| Impronta | impronta multipla |
Dettagli del prodotto : ASSORTIMENTO INSERTI PER AVVITATORE CON ADATTATORE, 7865
Punti di forza
Adattatore da 1/2" per punte esagonali da 5/16"|Punte robuste e resistenti|4 punte a taglio, esagonali da 5/16" (dimensioni 5 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm)|4 punte Phillips, esagonali da 5/16" (dimensioni 1 mm, 2 mm, 3 mm, 4 mm)|4 punte esagonali, esagonale da 5/16" (dimensioni 4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm)|1 Avvitatore a impulsi, attacco quadro da 1/2"|1 Adattatore per bit di cacciavite, esagonale da 5/16" e attacco quadro da 1/2"|1 Adattatore, esagonale da 5/16" a 3/8" di attacco quadro
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 1030 g |
|---|---|
| Numero di elementi | 15 |
| Impronta | impronta multipla |
| Codice doganale | 82041100 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 36,96 IVA esclusa
/ Unità
€ 45,09 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione