008600902-ASTUCCIO 30 BITS 1/4+ 1 PORTAINS. MIX/A31 860MIX/A31
SERIE DI 30 INSERTI COLORATI CON PORTAINSERTI MAGNETICO IN ASTUCCIO TASCABILE BETA 860MIX/A31
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Beta Tools:860MIX/A31
Rubix:160000000004254
Produttore:008600902
EAN:8014230663890


Riepilogo info tecniche
| Numero di elementi | 30 |
|---|---|
| Impronta | impronta multipla |
Documenti
Dettagli del prodotto : 008600902-ASTUCCIO 30 BITS 1/4+ 1 PORTAINS. MIX/A31 860MIX/A31
In astuccio tascabile pratico e funzionale.
Ogni impronta ha un colore diverso per riconoscerla subito
5 inserti colorati per avvitatori per viti a testa con intaglio mod. 860LP mis. 0,5x3-0,6x4,5-0,8x5,5-1,0x5,5-1,2x6,5 mm 8 inserti colorati maschio esagonale per avvitatori mod. 860PE mis. 2- 2,5-3-4-5-6-8-10 mm 5 inserti colorati per avvitatori per viti con impronta a croce Phillips® mod. 860PH mis. PH0 - PH1 - PH2 - PH3 - PH4 4 inserti colorati per avvitatori per viti con impronta a croce Pozidriv® - Supadriv® mod. 860PZ mis. PZ1 - PZ2 - PZ3 - PZ4 8 inserti colorati per avvitatori per viti con impronta Tamper Resistant Torx® mod. 860RTX mis. T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40 1 portainserti magnetico attacco esagonale femmina 1/4" attacco esagonale maschio 1/4" mod. 882MSR 50
Ogni impronta ha un colore diverso per riconoscerla subito
5 inserti colorati per avvitatori per viti a testa con intaglio mod. 860LP mis. 0,5x3-0,6x4,5-0,8x5,5-1,0x5,5-1,2x6,5 mm 8 inserti colorati maschio esagonale per avvitatori mod. 860PE mis. 2- 2,5-3-4-5-6-8-10 mm 5 inserti colorati per avvitatori per viti con impronta a croce Phillips® mod. 860PH mis. PH0 - PH1 - PH2 - PH3 - PH4 4 inserti colorati per avvitatori per viti con impronta a croce Pozidriv® - Supadriv® mod. 860PZ mis. PZ1 - PZ2 - PZ3 - PZ4 8 inserti colorati per avvitatori per viti con impronta Tamper Resistant Torx® mod. 860RTX mis. T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40 1 portainserti magnetico attacco esagonale femmina 1/4" attacco esagonale maschio 1/4" mod. 882MSR 50
Punti di forza
Set of 30 coloured inserts with magnetic insert holder in pocket case
Applicazioni
Hand tools
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 120x70x40 mm |
|---|---|
| Peso | 321 g |
| Numero di elementi | 30 |
| Impronta | impronta multipla |
| Paese d'origine | IT |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 53,36 IVA esclusa
/ Unità
€ 65,10 IVA inclusa
- Esaurito