54878 - TAPPO SFIATO CON PARASPRUZZI TECNOPOLIMERO CON FILTRO DâARIA 'TECH-FOAM' CON DICITURA 'OIL' SFP.70-2+F FOAM
SFP.
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:54878
Rubix:160000000516714




Riepilogo info tecniche
| Materiale | tecnopolimero a base di poliammide (pa) per il tappo; filtro aria “tech-foam” in schiuma di poliuretano (base poliestere). |
|---|
Documenti
Dettagli del prodotto : 54878 - TAPPO SFIATO CON PARASPRUZZI TECNOPOLIMERO CON FILTRO DâARIA 'TECH-FOAM' CON DICITURA 'OIL' SFP.70-2+F FOAM
Tappi sfiato
Punti di forza
•Cover: RAL 2004 orange, semi-matte finish, marked "OIL"
Threaded connector: black colour, semi-matte finish.
Threaded connector: black colour, semi-matte finish.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 85 g |
|---|---|
| Materiale | tecnopolimero a base di poliammide (pa) per il tappo; filtro aria “tech-foam” in schiuma di poliuretano (base poliestere). |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 9,81 IVA esclusa
/ Unità
€ 11,97 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
Materiale
tecnopolimero a base di poliammide (pa) per il tappo; filtro aria “tech-foam” in schiuma di poliuretano (base poliestere).